›

STRIP 5M 5W/M IP65 4000K CRI90 COB

Cod. Rexel L3ST05C64VL0
Cod. Produttore ST05C64VL0
Cod. EAN 8436572488267

Informazioni principali

  • Potenza: 5 W/m
  • Lunghezza: 5 metri
  • Protezione: IP65
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Tecnologia: COB
  • Applicazione: uso interno/esterno
  • Serie: L3ST

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strip LED da 5 metri con potenza di 5 watt per metro, ideale per illuminazione continua e uniforme. Il grado di protezione IP65 garantisce resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, rendendola adatta anche per ambienti umidi o esterni. La temperatura di colore di 4000K offre una luce neutra, perfetta per creare atmosfere equilibrate e naturali. L’elevato indice di resa cromatica CRI90 assicura una riproduzione fedele dei colori, valorizzando gli ambienti illuminati. La tecnologia COB garantisce una luce omogenea senza punti visibili, ideale per applicazioni di design e illuminazione funzionale.
STRIP 5M 5W/M IP65 4000K CRI90 COB