›

STRIP 5M 5W/M IP65 3000K CRI90 COB

Cod. Rexel L3ST05C63VL0
Cod. Produttore ST05C63VL0
Cod. EAN 8436572488250

Informazioni principali

  • Potenza: 5W/m
  • Lunghezza: 5 metri
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura colore: 3000K
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Tecnologia: COB
  • Applicazioni: interni/esterni
  • Serie: L3ST05C63VL0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strip LED da 5 metri con potenza di 5 watt per metro, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Il grado di protezione IP65 assicura resistenza a polvere e acqua, rendendola ideale per ambienti sia interni che esterni. La temperatura di colore di 3000K offre una luce calda e accogliente, mentre l'indice di resa cromatica CRI90 valorizza i colori in modo naturale e vivido. La tecnologia COB assicura una distribuzione luminosa continua e senza sfarfallio, perfetta per applicazioni che richiedono efficienza e comfort visivo.
STRIP 5M 5W/M IP65 3000K CRI90 COB