›

STRIP 5M 5W/M IP20 4000K CRI90 COB

Cod. Rexel L3ST05C24VL0
Cod. Produttore ST05C24VL0
Cod. EAN 8436622802166

Informazioni principali

  • Potenza: 5 W/m
  • Lunghezza: 5 metri
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 90
  • Protezione: IP20
  • Tecnologia: COB
  • Illuminazione: continua
  • Serie: L3ST

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Striscia LED da 5 metri con potenza di 5 watt per metro, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Con un indice di resa cromatica (CRI) pari a 90, assicura colori naturali e vividi, ideale per ambienti interni grazie alla protezione IP20. La temperatura colore di 4000K offre una luce neutra, perfetta per creare atmosfere equilibrate e funzionali. La tecnologia COB garantisce un'illuminazione continua senza punti visibili, rendendo questa striscia LED una soluzione efficiente e versatile per applicazioni di illuminazione elettrica.
STRIP 5M 5W/M IP20 4000K CRI90 COB