Prodotti /

Cod. Rexel
L3XM2835060P656
Cod. Produttore
XM2835060P6560
Cod. EAN
8436572483446

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 4,8 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura colore: 6000 K
  • LED per metro: 60 LED/m
  • Flusso luminoso: 600 lm/m
  • Angolo apertura: 120°
  • Serie: MANA

Documentazione tecnica

Strip LED flessibile da 5 metri con potenza di 4,8 W/m e protezione IP65, ideale per installazioni su superfici anche infiammabili grazie alla classe di isolamento III. Questa striscia luminosa utilizza LED SMD2835 ad alta efficienza con una temperatura di colore di 6000 K che garantisce una luce bianco freddo uniforme e brillante. Offre un flusso luminoso reale di 600 lumen per metro e un indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando una buona qualità della luce. La densità è di 60 LED per metro con un angolo di apertura di 120 gradi, per un’illuminazione simmetrica. È dimmerabile e funziona a tensione continua di 24 V con una durata stimata di 30.000 ore L80B10. La striscia è tagliabile ogni 100 mm e può essere collegata fino a 10 metri. Il grado di protezione IP65 la rende resistente a polvere e getti d’acqua, adatta quindi anche ad ambienti umidi o esterni. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: STRIP 5M 4,8W/M IP65 6000K 60LED/MLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

4,8 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

24 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

600 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

4,8 W

Rendimento luminoso delle lampade

125 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

Serie

MANA

Produttore

Striscia LED 5m 4,8W/m IP65 6000K per ambienti interni ed esterni