Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XM2835060P654
Cod. Produttore
XM2835060P6540
Cod. EAN
8436572483453

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 4,8 W/m
  • Tensione: 24 V
  • LED per metro: 60
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado di protezione: IP65
  • Indice resa cromatica: >80
  • Serie: MANA
  • Durata vita utile: 30000 h

Documentazione tecnica

Strip LED flessibile di 5 metri con potenza di 4,8 W/m e temperatura di colore 4000K, ideale per illuminazione a luce bianca neutra. Dotata di 60 LED SMD2835 per metro, garantisce un flusso luminoso reale di 600 lumen per metro e un indice di resa cromatica superiore a 80, offrendo una luce di alta qualità e resa cromatica naturale. La strip è protetta con grado IP65, rendendola resistente a polvere e acqua, adatta anche per installazioni in ambienti esterni o umidi. Funziona a tensione continua di 24 V con corrente di ingresso di 0,20 A, classe di isolamento III. La temperatura di funzionamento varia da -20 a 40 °C. Ha un angolo di apertura della luce di 120°, è dimmerabile e può essere tagliata ogni 100 mm per adattarsi a diverse esigenze di installazione. Il prodotto è conforme alle normative CE e RoHS, con una durata stimata di 30.000 ore L80B10 e supporta fino a 10 metri collegabili in serie. La larghezza della strip è di 8 mm e il peso di 68 grammi. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri la striscia LED L3XM2835060P654, un prodotto versatile e di alta qualità della famiglia MANA. Con una lunghezza di 5 metri e una potenza di 4,8W/M, offre un'illuminazione brillante a 4000K grazie ai 60 LED per metro, perfetta per ogni ambiente. Questa striscia è progettata per un montaggio in superficie e non richiede sostituzione della lampada. Con un grado di protezione IP65, è ideale anche per spazi umidi, garantendo durabilità e prestazioni eccezionali.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

4,8 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

24 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

600 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

4,8 W

Rendimento luminoso delle lampade

125 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

MANA

Produttore

Striscia LED 5m 4,8W/m 4000K IP65 montaggio superficie ambienti umidi