Prodotti /

Cod. Rexel
L3ST48H63VL0
Cod. Produttore
ST48H63VL0
Cod. EAN
8436572487635

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 4,8 W/m
  • Tensione: 24 Vdc
  • Flusso luminoso: 657 lm/m
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >95
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 5000x10x5 mm
  • Serie: STRAK H

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Strip LED monocolore alto CRI. Potenza consumata: 4,8 W/m, flusso luminoso reale: 657 lm/m, efficienza luminosa: 137 lm/W. Tensione di ingresso: 24 Vdc. Temperatura di colore: Bianco Caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 95. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 80, consistenza del colore: SDCM3. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con fascio estremamente ampio: 120°. Dimensioni (L XA): 5000 X10 mm, altezza: 5 mm. Taglio minimo: 100 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -25 ~ 45°C. Grado di protezione: IP65. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Serie

STRAK H

Produttore

STRIP 5M 4,8W/M IP65 3000K CRI90 80

€ 31,09 x 1 pz.
(pz.)