Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XM2835060P653
Cod. Produttore
XM2835060P6530
Cod. EAN
8436572483460

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 4,8 W/m
  • Tensione: 24 V
  • LED per metro: 60
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Serie: MANA
  • Lunghezza striscia: 5 m

Documentazione tecnica

Strip LED flessibile da 5 metri con potenza di 4,8 W/m e temperatura colore di 3000 K, ideale per ambienti interni ed esterni grazie al grado di protezione IP65. Dotata di 60 LED SMD2835 per metro, garantisce un flusso luminoso reale di 585 lumen per metro con un’efficienza luminosa di circa 122 lm/W. La luce emessa è di colore bianco caldo con un indice di resa cromatica superiore a 80, offrendo un’illuminazione uniforme e di qualità con un angolo di apertura di 120 gradi. Alimentata a 24 V DC, presenta isolamento di classe III e può essere dimmerata per un controllo flessibile della luminosità. La strip è tagliabile ogni 100 mm e collegabile fino a 10 metri, con una durata stimata di 30.000 ore L80B10 e 15.000 cicli di accensione. La sua struttura adesiva facilita l’installazione su diverse superfici, garantendo sicurezza anche su materiali infiammabili. Conforme alle normative CE e RoHS, rappresenta una soluzione efficiente e versatile per applicazioni di illuminazione elettrica. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri la striscia LED L3XM2835060P653, una soluzione versatile per l'illuminazione decorativa. Con una lunghezza di 5 metri e una potenza di 4,8W/m, offre un'intensità luminosa di 3000K, perfetta per creare atmosfere accoglienti. Questa striscia è progettata per un montaggio in superficie, rendendola ideale per diverse applicazioni. La sua classificazione IP65 garantisce resistenza all'acqua e alla polvere, mentre i 60 LED per metro assicurano un'illuminazione uniforme e brillante.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

4,8 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

24 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

585 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

4,8 W

Rendimento luminoso delle lampade

122 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

MANA

Produttore

Striscia LED 5m 4,8W/m 3000K IP65 montaggio superficie