Prodotti /

Cod. Rexel
L3XM2835060P206
Cod. Produttore
XM2835060P2060
Cod. EAN
8436572483415

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 4,8 W/m
  • Tensione: 24 V
  • LED per metro: 60 LED/m
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Grado protezione: IP20
  • Durata: 30000 h L80B10
  • Indice resa cromatica: >80
  • Serie: MANA

Documentazione tecnica

Strip LED flessibile lunga 5 metri con potenza di 4,8 W/m e temperatura colore di 6000 K, ideale per illuminazione a luce bianco freddo. La tecnologia LED SMD2835 garantisce un'efficienza luminosa reale di 125 lm/W e un flusso luminoso di 600 lumen per metro, con un indice di resa cromatica superiore a 80 per una resa naturale dei colori. Il prodotto è dimmerabile, ha un angolo di apertura di 120° e una durata di 30.000 ore con 15.000 cicli di accensione. La strip ha un grado di protezione IP20, larghezza di 8 mm e può essere tagliata ogni 100 mm. Alimentata a 24 V con corrente di ingresso di 0,20 A, è progettata per il montaggio su superfici tramite adesivo e supporta un collegamento massimo di 10 metri. Conforme alle normative CE e RoHS, è adatta anche per installazioni su superfici infiammabili. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: STRIP 5M 4,8W/M IP20 6000K 60LED/MLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

4,8 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

24 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

600 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

4,8 W

Rendimento luminoso delle lampade

125 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

Serie

MANA

Produttore

Striscia LED 5m 4,8W/m 6000K 60LED/m Interni IP20