Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XM2835060P204
Cod. Produttore
XM2835060P2040
Cod. EAN
8436572483422

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 4,8 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Temperatura colore: 4000 K
  • LED per metro: 60
  • Grado protezione: IP20
  • Indice resa cromatica: >80
  • Serie: MANA
  • Lunghezza massima collegabile: 10 m

Documentazione tecnica

Strip LED flessibile da 5 metri con potenza di 4,8 W/m e temperatura di colore 4000K, ideale per illuminazione a luce bianca neutra. Dotata di 60 LED SMD2835 per metro, garantisce un flusso luminoso reale di 600 lumen per metro con un'efficienza luminosa di 125 lm/W. Il prodotto presenta un grado di protezione IP20 ed è dimmerabile, con un angolo di apertura di 120 gradi e un indice di resa cromatica superiore a 80, che assicura una buona qualità della luce. Alimentata a 24 V con corrente di ingresso di 0,20 A, ha una vita utile di 30.000 ore e supporta fino a 10 metri di collegamento continuo. La larghezza è di 8 mm e la strip è adesiva, facilitando l'installazione su diverse superfici. Conforme alle normative CE e RoHS, è adatta anche per il montaggio su superfici infiammabili. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri la striscia LED L3XM2835060P204, un'illuminazione versatile e moderna per ogni ambiente. Con una lunghezza di 5 metri e una potenza di 4,8W/M, offre una luce bianca calda a 4000K grazie ai suoi 60 LED per metro. Progettata per un montaggio in superficie, questa striscia è ideale per creare atmosfere accoglienti e personalizzate. La tecnologia LED non sostituibile garantisce una lunga durata, rendendola una scelta pratica ed efficiente per ogni progetto di illuminazione.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

4,8 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

24 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

600 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

4,8 W

Rendimento luminoso delle lampade

125 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

MANA

Produttore

Striscia LED 5m 4,8W/m 4000K montaggio superficie