Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XM2835060P203
Cod. Produttore
XM2835060P2030
Cod. EAN
8436572483439

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 4,8 W/m
  • Tensione: 24 V
  • LED: 60 LED/m SMD2835
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: Larghezza 8 mm
  • Serie: MANA

Documentazione tecnica

Strip LED flessibile da 5 metri con potenza di 4,8 W/m, progettata per un'illuminazione a LED efficiente e di alta qualità. Offre una temperatura di colore di 3000K, ideale per creare un'atmosfera di luce bianco caldo, con un indice di resa cromatica superiore a 80 che garantisce colori naturali e vividi. La strip è composta da 60 LED SMD2835 per metro, con un flusso luminoso reale di 585 lumen al metro e un angolo di apertura di 120 gradi per una diffusione uniforme della luce. Alimentata a tensione continua (24 V) e con grado di protezione IP20, è adatta per installazioni su superfici non esposte all'umidità. Il prodotto è dimmerabile, garantisce una lunga durata di 30.000 ore e può essere tagliato ogni 100 mm per adattarsi a diverse esigenze di montaggio adesivo. La strip è conforme alle normative CE e RoHS, con classe di isolamento III e adatta anche per il montaggio su superfici infiammabili. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri la striscia LED L3XM2835060P203, un'illuminazione versatile e moderna. Con una lunghezza di 5 metri e una potenza di 4,8W/M, questa striscia offre una calda tonalità di 3000K grazie ai suoi 60 LED per metro. Progettata per un montaggio in superficie, è ideale per ambienti interni. La tecnologia LED non sostituibile garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale. Perfetta per creare atmosfere accoglienti e personalizzate nei tuoi spazi.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

4,8 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

24 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

585 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

4,8 W

Rendimento luminoso delle lampade

122 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

MANA

Produttore

Striscia LED 5m 4,8W/m 3000K montaggio superficie interni