Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3ST48H24VL0
Cod. Produttore
ST48H24VL0
Cod. EAN
8436572487598

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 4,8 W/m
  • Tensione: 24 Vdc
  • Flusso luminoso: 702 lm/m
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >95
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 5000x8x1,5 mm
  • Serie: STRAK H

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Strip LED monocolore alto CRI. Potenza consumata: 4,8 W/m, flusso luminoso reale: 702 lm/m, efficienza luminosa: 146 lm/W. Tensione di ingresso: 24 Vdc. Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 95. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 80, consistenza del colore: SDCM3. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con fascio estremamente ampio: 120°. Dimensioni (L XA): 5000 X 8 mm, altezza: 1,5 mm. Taglio minimo: 100 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -25 ~ 45°C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

4,8 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

80

Potenza totale

48 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

702 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Potenza lampada per piede

1,46 W

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

24

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

STRAK H

Produttore

STRIP 5M 4,5W/M IP20 4000K CRI90 80

€ 22,13 x 1 pz.
(pz.)