Prodotti /

Cod. Rexel
L3XD5050060P65W
Cod. Produttore
XD5050060P65RW
Cod. EAN
8436572484962

Informazioni di prodotto

Scopri la STRIP 5M 19,2W/M IP65 RGB+W 60LED/M, una soluzione efficiente e versatile per l'illuminazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al montaggio in superficie
  • Resistenza all'umidità e alle intemperie con protezione IP65
  • Riduzione dei tempi di posa grazie alla lunghezza di 5 metri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione personalizzabile con tecnologia RGB+W
  • Risparmio energetico con soli 19,2W per metro
  • Atmosfere uniche grazie a 60 LED per metro ad alta intensità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la STRIP 5M 19,2W/M IP65 RGB+W 60LED/M, un'illuminazione versatile e innovativa. Questa striscia LED non sostituibile è progettata per resistere all'umidità e alle intemperie, grazie alla sua classificazione IP65. Con 10.000 corpi luminosi per metro, offre un'illuminazione intensa e colorata. Adatta per montaggio in superficie, è ideale per creare atmosfere uniche in qualsiasi ambiente. La tecnologia RGB+W consente di personalizzare l'illuminazione secondo le tue preferenze.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

5

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

14,4 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

72 W

Colore luce

RGBW

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

14,4 W

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

Continuamente variabile

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

Serie

DUNCAN