›

STRIP 5M 19,2W/M IP65 6000K 120LED/

Cod. Rexel L3XH2835120P656
Cod. Produttore XH2835120P6560
Cod. EAN 8436572483743

Informazioni principali

  • Potenza: 19,2 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Flusso luminoso: 2880 lm/m
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 120°
  • Serie: HALEN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: STRIP 5M 19,2W/M IP65 6000K 120LED/Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

19,2 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

20

Potenza totale

96 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2880 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

19,2 W

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

Serie

HALEN

STRIP 5M 19,2W/M IP65 6000K 120LED/