Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XH2835120P653
Cod. Produttore
XH2835120P6530
Cod. EAN
8436572483767

Informazioni di prodotto

Striscia LED versatile e performante, ideale per ogni progetto di illuminazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al montaggio in superficie
  • Risparmio di tempo con la lunghezza di 5 metri pronta all’uso
  • Alta affidabilità con protezione IP65 per ambienti interni ed esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con 19,2W/m di potenza
  • Luce calda e accogliente a 3000K
  • Elevata luminosità con 120 LED per metro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la striscia LED L3XH2835120P653, una soluzione illuminativa versatile e potente. Con una lunghezza di 5 metri e una potenza di 19,2W/m, questa striscia è progettata per un'illuminazione duratura e di alta qualità. Grazie alla sua classificazione IP65, è perfetta per ambienti interni ed esterni. La temperatura di colore di 3000K crea un'atmosfera calda e accogliente. Montabile in superficie, è ideale per ogni progetto di illuminazione. Con 120 LED per metro, offre una luminosità eccezionale.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

19,2 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

20

Potenza totale

96 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2820 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

19,2 W

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

HALEN

Produttore

STRIP 5M 19,2W/M IP65 3000K 120LED/