›

Striscia LED 19,2W/m 6000K 240LED Montaggio Superficie IP20

Cod. Rexel L3XH2835240P206
Cod. Produttore XH2835240P2060
Cod. EAN 8436572483774

Informazioni principali

  • Potenza: 19,2 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura colore: 6000 K
  • LED per metro: 240
  • Flusso luminoso: 2880 lm/m
  • Serie: HALEN
  • Durata vita: 30000 h

Descrizione del prodotto

Strip LED flessibile da 5 metri con potenza di 19,2 W/m e temperatura di colore 6000K, ideale per illuminazione a luce bianca fredda. Dotata di 240 LED SMD2835 per metro, garantisce un flusso luminoso reale di 2880 lm/m con un'efficienza luminosa di 150 lm/W. La tecnologia LED assicura un'illuminazione uniforme con un angolo di apertura di 120° e un indice di resa cromatica superiore a 80. Il prodotto è dimmerabile, con grado di protezione IP20, adatto per montaggio su superfici non infiammabili. Funziona a 24 V con corrente di ingresso di 0,80 A e ha una durata stimata di 30.000 ore. La larghezza è di 16 mm e il taglio minimo consentito è di 25 mm. Conforme alle normative CE e RoHS, garantisce sicurezza e qualità per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri la striscia LED L3XH2835240P206, un'illuminazione versatile con una potenza di 19,2W per metro, ideale per creare atmosfere uniche. Con una temperatura di colore di 6000K e 240 LED per ogni metro, offre una luminosità eccezionale. Questo nastro è progettato per il montaggio in superficie, garantendo facilità di installazione. La tecnologia LED non sostituibile assicura una lunga durata, rendendo questo prodotto una scelta affidabile per ogni progetto di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

16 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

19,2 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

40

Potenza totale

96 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2880 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

19,2 W

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

Serie

HALEN

Striscia LED 19,2W/m 6000K 240LED Montaggio Superficie IP20