› Illuminazione

Nastro LED 5m 240LED 19,2W/m 6000K montaggio superficie interno

Cod. Rexel L3XP2835240P206
Cod. Produttore XP2835240P2060
Cod. EAN 8436572483811

Informazioni principali

  • Potenza: 19,2 W/m
  • Tensione: 24 V DC
  • LED per metro: 240 SMD2835
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Grado protezione: IP20
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 120°
  • Serie: PRIEST

Descrizione del prodotto

Strip LED flessibile di 5 metri con potenza di 19,2 W/m e temperatura di colore di 6000 K, ideale per illuminazione a luce bianca fredda. Dotata di 240 LED SMD2835 per metro, garantisce un flusso luminoso reale di 2880 lumen per metro e un'efficienza luminosa di 150 lm/W. La strip è dimmerabile, con un angolo di apertura di 120 gradi e un indice di resa cromatica superiore a 80, che assicura una buona qualità della luce. Funziona a tensione continua di 24 V con corrente di ingresso di 0,80 A, classe di isolamento III e grado di protezione IP20. La larghezza è di 8 mm, il formato è flessibile e consente tagli minimi di 25 mm, con possibilità di collegare strisce fino a 10 metri. La durata stimata è di 30.000 ore con mantenimento del 80% della luminosità. Adatta per installazioni su superfici non infiammabili, conforme alle normative CE e RoHS. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri il nastro LED L3XP2835240P206, un'illuminazione versatile con una potenza di 19,2W/m. Questo prodotto è progettato per un montaggio in superficie, offrendo un'illuminazione uniforme e brillante grazie ai suoi 240 LED. Con una temperatura di colore di 6000K, crea un'atmosfera luminosa e moderna. Ideale per ambienti interni, il nastro LED è alimentato a tensione DC e presenta un design a fascia, perfetto per personalizzare qualsiasi spazio. Una scelta eccellente per chi cerca qualità e stile.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

19,2 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

40

Potenza totale

96 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2880 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

19,2 W

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

Serie

PRIEST

Nastro LED 5m 240LED 19,2W/m 6000K montaggio superficie interno