Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XH2835120P206
Cod. Produttore
XH2835120P2060
Cod. EAN
8436572483712

Informazioni di prodotto

La striscia LED L3XH2835120P206 offre un'illuminazione efficiente e facile da installare.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio in superficie semplice e rapido
  • Compatta e flessibile, adatta a molteplici applicazioni
  • Installazione senza necessità di sostituzione LED

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto (19,2W/m)
  • Illuminazione uniforme e intensa a 6000K
  • Ideale per ambienti interni con protezione IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La striscia LED L3XH2835120P206 è una soluzione versatile per l'illuminazione, con una potenza di 19,2W per metro e una temperatura di colore di 6000K. Questo prodotto è dotato di 120 LED non sostituibili, offrendo un'illuminazione intensa e uniforme. La sua classificazione IP20 la rende adatta per installazioni interne, mentre il montaggio in superficie ne facilita l'uso in vari ambienti. Con una lunghezza di 5 metri, è ideale per creare atmosfere accoglienti e moderne.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

19,2 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

20

Potenza totale

96 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2880 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

19,2 W

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

Serie

HALEN

Produttore

STRIP 5M 19,2W/M IP20 6000K 120LED/