Prodotti /

Cod. Rexel
L3XH2835240P204
Cod. Produttore
XH2835240P2040
Cod. EAN
8436572483781

Informazioni di prodotto

Striscia LED 5 metri con potenza di 19,2W/m e temperatura colore 4000K, ideale per illuminazione efficiente e versatile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design flessibile e al grado di protezione IP20
  • Risparmio di tempo con lunghezza standard di 5 metri
  • Compatibilità con numerose applicazioni di illuminazione interna

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto per un risparmio sulla bolletta
  • Luce uniforme e naturale con temperatura colore 4000K
  • Alta durata grazie alla tecnologia LED

Documentazione tecnica

STRIP 5M 19,2W/M IP20 4000K 240LED/Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: STRIP 5M 19,2W/M IP20 4000K 240LED/Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

16 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

19,2 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

40

Potenza totale

96 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2880 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

19,2 W

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

HALEN

Produttore

STRIP 5M 19,2W/M IP20 4000K 240LED/