›

STRIP LED 5M 19,2W/M 3000K IP20 per interni

Cod. Rexel L3XH2835240P203
Cod. Produttore XH2835240P2030
Cod. EAN 8436572483798

Informazioni principali

  • Potenza: 19,2 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura colore: 3000 K
  • LED per metro: 240 SMD2835
  • Flusso luminoso: 2820 lm/m
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Serie: HALEN

Descrizione del prodotto

Strip LED flessibile da 5 metri con potenza di 19,2 W/m e temperatura colore di 3000K, ideale per illuminazione a luce calda. Dotata di 240 LED SMD2835 per metro, garantisce un flusso luminoso reale di 2820 lumen per metro con un'efficienza luminosa di circa 147 lm/W. La tecnologia LED assicura un'illuminazione simmetrica con un angolo di apertura di 120 gradi e un indice di resa cromatica superiore a 80, per colori naturali e vividi. Il prodotto è dimmerabile, con grado di protezione IP20, adatto per montaggio adesivo su superfici infiammabili. Funziona a 24 V con corrente di ingresso di 0,80 A e garantisce una lunga durata di 30.000 ore. Conforme alle normative CE e RoHS, è una fonte di luce efficiente e versatile per applicazioni elettriche. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: STRIP 5M 19,2W/M IP20 3000K 240LED/Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

16 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

19,2 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

40

Potenza totale

96 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2820 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

19,2 W

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

HALEN

STRIP LED 5M 19,2W/M 3000K IP20 per interni