› Illuminazione

Strip LED 5m 19,2W/m 3000K IP20 uso interno

Cod. Rexel L3XP2835240P203
Cod. Produttore XP2835240P2030
Cod. EAN 8436572483835

Informazioni principali

  • Potenza: 19,2 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 2820 lm/m
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 8 mm larghezza
  • Serie: PRIEST

Descrizione del prodotto

Strip LED flessibile da 5 metri con potenza di 19,2 W/m e temperatura di colore 3000 K, ideale per illuminazione a luce calda. Dotata di 240 LED SMD2835 per metro, garantisce un flusso luminoso reale di 2820 lumen per metro con un’efficienza luminosa di circa 147 lm/W. La tecnologia LED assicura una lunga durata di 30.000 ore con un indice di resa cromatica superiore a 80, rendendo la luce naturale e confortevole. La striscia è dimmerabile, con angolo di apertura di 120 gradi e grado di protezione IP20, adatta per montaggio adesivo su superfici non infiammabili. Alimentazione a 24 V con corrente di ingresso di 0,80 A. Progettata con classe di isolamento III e certificazioni CE e RoHS, garantisce sicurezza e conformità alle normative. La larghezza di 8 mm e la possibilità di taglio minimo a 25 mm permettono installazioni versatili e personalizzate. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La STRIP 5M 19,2W/M IP20 3000K 240LED è una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di illuminazione in vari ambienti. Con un'impareggiabile efficienza luminosa di 40.000 LED per metro, questa striscia LED offre una luminosità intensa e uniforme, ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali. La temperatura di colore di 3000K emette una luce calda, perfetta per spazi residenziali e commerciali dove si desidera un'illuminazione confortevole. Realizzata con materiali di alta qualità, la striscia è resistente e durevole, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Con un grado di protezione IP20, è adatta per utilizzi interni, rendendola perfetta per l'illuminazione di armadi, corridoi, e aree di lavoro. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e personalizzabile, permettendo di adattarla a qualsiasi progetto di design.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

19,2 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

40

Potenza totale

96 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2820 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

19,2 W

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

PRIEST

Strip LED 5m 19,2W/m 3000K IP20 uso interno