Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XH2835120P203
Cod. Produttore
XH2835120P2030
Cod. EAN
8436572483736

Informazioni di prodotto

Striscia LED versatile e performante, ideale per progetti di illuminazione innovativi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio in superficie semplice e rapido
  • Alimentazione a bassa tensione DC per maggiore sicurezza
  • Design compatto e flessibile per adattarsi a vari spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione calda e uniforme a 3000K
  • Efficienza energetica con soli 19,2W/m
  • Lunga durata grazie ai LED non sostituibili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la striscia LED L3XH2835120P203, una soluzione versatile per l'illuminazione ambientale. Con una potenza di 19,2W/m e una temperatura di colore di 3000K, offre un'illuminazione calda e accogliente. Questa striscia da 5 metri è dotata di 120 LED non sostituibili, garantendo un'illuminazione uniforme e brillante. È progettata per un montaggio in superficie, rendendola ideale per vari spazi. Con una tensione di alimentazione DC, è perfetta per progetti di illuminazione innovativi.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

19,2 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

20

Potenza totale

96 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2820 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

19,2 W

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

HALEN

Produttore

STRIP 5M 19,2W/M IP20 3000K 120LED/

€ 36,66 x 1 pz.
(pz.)