Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XH2835240P202
Cod. Produttore
XH2835240P2027
Cod. EAN
8436572483804

Informazioni di prodotto

La striscia LED L3XH2835240P202 offre soluzioni di illuminazione efficienti e semplici da installare.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio in superficie
  • Design compatto e flessibile per ogni ambiente
  • Installazione rapida con componenti non sostituibili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione calda e accogliente a 2700K
  • Consumo energetico contenuto (19,2W/m)
  • Soluzione elegante per spazi interni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La striscia LED L3XH2835240P202 è un prodotto versatile e innovativo, ideale per l'illuminazione decorativa. Con una potenza di 19,2W/m e una temperatura di colore calda di 2700K, questa striscia offre un'illuminazione accogliente e brillante. Realizzata in un design a fascia, è progettata per un montaggio in superficie, rendendola perfetta per vari ambienti. Con 240 LED non sostituibili e una classificazione IP20, è adatta per spazi interni. Un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione elegante e funzionale.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

16 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

19,2 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

40

Potenza totale

96 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2820 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

19,2 W

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Serie

HALEN

Produttore

STRIP 5M 19,2W/M IP20 2700K 240LED/