›

STRIP 5M 18W/M IP65 4000K 160LED/M

Cod. Rexel L3ST18X64VL0
Cod. Produttore ST18X64VL0
Cod. EAN 8436572487116

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W/m
  • Tensione: 24 Vdc
  • Flusso luminoso: 2651 lm/m
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 5000x12x6 mm
  • Serie: STRAK X

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strip LED monocolore alta efficienza. Potenza consumata 18 W/m, flusso luminoso reale: 2651 lm/m, efficienza luminosa: 147 lm/W. Tensione di ingresso: 24 Vdc. Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipología de LED: SMD2835, numero di LED: 160, consistenza del colore: SDCM3. Vita utile L80 (tq 25 ~ °C): 50000 h. Distribuzione della luce diretta e simmetrica con un fascio estremamente ampio di luce: 120°. Dimensioni (L X A): 5000 X 12 mm, altezza: 6 mm. Taglio minimo: 50 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -25 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP65. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

12 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

18 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

160

Potenza totale

180 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2651 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Potenza lampada per piede

5,48 W

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

49

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

STRAK X

STRIP 5M 18W/M IP65 4000K 160LED/M