›

STRIP 5M 18W/M IP20 4000K CRI90 COB

Cod. Rexel L3ST18C24VL0
Cod. Produttore ST18C24VL0
Cod. EAN 8436572487949

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W/m
  • Tensione: 24 Vdc
  • Flusso luminoso: 1713 lm/m
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 90
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 5000x10x2 mm
  • Serie: STRAK C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strip COB monocolore. Potenza consumata: 18 W/m, flusso luminoso reale: 1713 lm/m, efficienza luminosa: 95 lm/W. Tensione di ingresso: 24 Vdc. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 90. Tipo di LED: COB, numero di LEDs: 546, consistenza del colore: SDCM3. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con fascio estremamente ampio: 120°. Dimensioni (L X A): 5000 X 10 mm, altezza: 2 mm. Taglio minimo: 38,46 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -25 ~ 45°C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

18 W

Potenza totale

180 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

1713 lm

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Potenza lampada per piede

18 W

Rendimento luminoso delle lampade

95 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

STRAK C

STRIP 5M 18W/M IP20 4000K CRI90 COB