›

STRIP 5M 16,8W/M IP20 RGBTUNABLE W

Cod. Rexel L3ST17R2BVL0
Cod. Produttore ST17R2BVL0
Cod. EAN 8436572487529

Informazioni principali

  • Potenza: 16,8 W/m
  • Tensione: 24 Vdc
  • Flusso luminoso: 342-550 lm/m
  • Temperatura colore: RGB+1800~6000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 120°
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: STRAK RB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strip LED RGB + TW. Potenza consumata: 16,8 W/m, flusso luminoso reale: 342 ~ 550 lm/m, efficienza luminosa: 20 ~ 33 lm/W. Tensione di ingresso: 24 Vdc. Temperatura di colore: RGB + 1800 ~ 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD5050RGB + SMD2835W, numero di LEDs: 180, consistenza del colore: SDCM3. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con fascio estremamente ampio: 120°. Dimensioni (L X A): 5000 X 12 mm, altezza: 2 mm. Taglio minimo: 100 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -25 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE

Caratteristiche tecniche

Serie

STRAK RB

STRIP 5M 16,8W/M IP20 RGBTUNABLE W