Prodotti /

Cod. Rexel
L3XD5050060P65R
Cod. Produttore
XD5050060P65RG
Cod. EAN
8436572484955

Informazioni di prodotto

Striscia LED versatile e performante, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie al design flessibile e al grado di protezione IP65
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto: 14,4W/m per un'efficienza ottimale
  • Illuminazione personalizzabile RGB con 60 LED/m per ambienti luminosi e colorati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: STRIP 5M 14,4W/M IP65 RGB 60LED/M 5Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

4

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

14,4 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

72 W

Colore luce

RGB

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

14,4 W

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

Continuamente variabile

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Serie

DUNCAN

Produttore

STRIP 5M 14,4W/M IP65 RGB 60LED/M 5