›

STRIP 5M 14,4W/M IP65 6000K 80LED/M

Cod. Rexel L3ST14X66VL0
Cod. Produttore ST14X66VL0
Cod. EAN 8436572487093

Informazioni principali

  • Potenza: 14,4 W/m
  • Tensione: 24 Vdc
  • LED: 80 SMD2835/m
  • Flusso luminoso: 2148 lm/m
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Protezione: IP65
  • Classe isolamento: III
  • Serie: STRAK X

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strip LED monocolore alta efficienza. Potenza consumata 14,4 W/m, flusso luminoso reale: 2148 lm/m, efficienza luminosa: 149 lm/W. Tensione di ingresso: 24 Vdc. Temperatura di colore: Bianco Freddo 6000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipología de LED: SMD2835, numero di LED: 80, consistenza del colore: SDCM3. Vita utile L80 (tq 25 ~ °C): 50000 h. Distribuzione della luce diretta e simmetrica con un fascio estremamente ampio di luce: 120°. Dimensioni (L X A): 5000 X 12 mm, altezza: 6 mm. Taglio minimo: 100 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -25 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP65. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

12 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

14,4 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

80

Potenza totale

140 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2148 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Potenza lampada per piede

4,39 W

Rendimento luminoso delle lampade

149 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

24

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

Serie

STRAK X

STRIP 5M 14,4W/M IP65 6000K 80LED/M