Prodotti /

Cod. Rexel
L3XH2835060P656
Cod. Produttore
XH2835060P6560
Cod. EAN
8436572483675

Informazioni di prodotto

Questa striscia LED da 5 metri offre un'illuminazione efficiente e versatile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design flessibile e compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Protezione IP65 per utilizzo in ambienti interni ed esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto: 14,4W/m
  • Luce uniforme e luminosa a 6000K per ambienti di lavoro e domestici
  • Durata elevata con 60 LED per metro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: STRIP 5M 14,4W/M IP65 6000K 60LED/MLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

14,4 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

72 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2160 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

14,4 W

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

Serie

HALEN

Produttore

STRIP 5M 14,4W/M IP65 6000K 60LED/M