Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XH2835060P654
Cod. Produttore
XH2835060P6540
Cod. EAN
8436572483682

Informazioni di prodotto

Il nastro LED L3XH2835060P654 offre un'illuminazione efficiente e versatile per molteplici applicazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida in superficie
  • Protezione IP65 per uso interno ed esterno
  • Design compatto e flessibile per adattarsi a diversi ambienti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza di soli 14,4W/m
  • Luce uniforme e brillante a 4000K
  • Durata prolungata grazie a LED non sostituibili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il nastro LED L3XH2835060P654, un'illuminazione versatile con una lunghezza di 5 metri e una potenza di 14,4W/m. Questo prodotto è progettato per un'installazione in superficie, rendendolo ideale per vari ambienti. Con un'illuminazione di 4000K e una densità di 60 LED per metro, offre una luce brillante e uniforme. La protezione IP65 garantisce resistenza all'acqua, rendendolo perfetto anche per spazi esterni. Scegli la qualità del LED non sostituibile per un'illuminazione duratura e affidabile.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

14,4 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

72 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2160 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

14,4 W

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

HALEN

Produttore

STRIP 5M 14,4W/M IP65 4000K 60LED/M