Prodotti /

Cod. Rexel
L3ST14H63VL0
Cod. Produttore
ST14H63VL0
Cod. EAN
8436572487789

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 14,4 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Indice di resa cromatica: CRI >95
  • Grado di protezione: IP65
  • Flusso luminoso reale: 1723 lm/m
  • Angolo apertura luce: 120°
  • Dimensioni: 5000x12x6 mm
  • Serie: STRAK H

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Strip LED monocolore alto CRI. Potenza consumata: 14,4 W, flusso luminoso reale: 1723 lm, efficienza luminosa: 120 lm/W. Tensione di ingresso: 24 Vdc. Temperatura di colore: Bianco Caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 95. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 182, consistenza del colore: SDCM3. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con fascio estremamente ampio: 120°. Dimensioni (L XA): 5000 X 12 mm, altezza: 6 mm. Taglio minimo: 38,46 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -25~45°C. Grado di protezione: IP65. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Serie

STRAK H

Produttore

STRIP 5M 14,4W/M IP65 3000K CRI90 1

€ 48,37 x 1 pz.
(pz.)