Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XH2835060P653
Cod. Produttore
XH2835060P6530
Cod. EAN
8436572483699

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi della striscia LED L3XH2835060P653, progettata per facilitare ogni installazione elettrica.

Per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio in superficie
  • Installazione rapida e senza complicazioni
  • Adatta per ambienti interni ed esterni grazie al grado di protezione IP65

Per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con soli 14,4W/m
  • Illuminazione calda e accogliente a 3000K
  • Durata e affidabilità garantite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la striscia LED L3XH2835060P653, un'illuminazione versatile e di alta qualità. Questa striscia da 5 metri offre una potenza di 14,4W/m con una temperatura di colore di 3000K, perfetta per creare atmosfere calde e accoglienti. Con 60 LED per metro e un grado di protezione IP65, è ideale per installazioni interne ed esterne. Facile da montare in superficie, questa striscia LED non sostituibile garantisce un'illuminazione duratura e affidabile per ogni tuo progetto.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

14,4 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

72 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2115 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

14,4 W

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

HALEN

Produttore

STRIP 5M 14,4W/M IP65 3000K 60LED/M

€ 36,94 x 1 pz.
(pz.)