Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XH2835060P652
Cod. Produttore
XH2835060P6527
Cod. EAN
8436572483705

Informazioni di prodotto

Striscia LED versatile e ad alta efficienza, ideale per molteplici applicazioni di illuminazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al montaggio in superficie.
  • Risparmio di tempo con una striscia pronta all’uso di 5 metri.
  • Protezione IP65 per ambienti interni ed esterni.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con 14,4W/m.
  • Luce calda a 2700K per un’atmosfera accogliente.
  • Lunga durata grazie alla tecnologia LED non sostituibile.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la striscia LED L3XH2835060P652, una soluzione versatile per l'illuminazione. Con una potenza di 14,4W/m e una temperatura di colore calda di 2700K, questa striscia offre una luminosità eccezionale grazie ai 60 LED per metro. Progettata per un montaggio in superficie, è ideale per ambienti interni ed esterni con un grado di protezione IP65. La tecnologia LED non sostituibile garantisce durata e efficienza energetica, rendendola perfetta per ogni progetto di illuminazione.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

14,4 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

72 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2115 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

14,4 W

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Serie

HALEN

Produttore

STRIP 5M 14,4W/M IP65 2700K 60LED/M