Prodotti /

Cod. Rexel
L3ST14R23VL0
Cod. Produttore
ST14R23VL0

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 14,4 W/m
  • Tensione ingresso: 24 Vdc
  • Flusso luminoso: 747 lm/m
  • Temperatura colore: RGB+3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 5000x10x2 mm
  • Serie: STRAK R3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Strip LED RGB+W. Potenza consumata: 14,4 W/m, flusso luminoso reale: 727 lm/m, efficienza luminosa: 52 lm/W. Tensione di ingresso: 24 Vdc. Temperatura di colore: RGB + 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD5050RGB + SMD2835W, numero di LEDs: 120, consistenza del colore: SDCM3. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con fascio estremamente ampio: 120°. Dimensioni (L x A): 5000 X 10 mm, altezza: 2 mm. Taglio minimo: 100 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -25 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Serie

STRAK R3

prodotto Sustainable

Si

Produttore

STRIP 5M 14,4W/M IP20 RGBWW

€ 32,61 x 1 pz.
(pz.)