›

STRIP 5M 14,4W/M IP20 RGB 120LED/M

Cod. Rexel L3ST14H2RVL0
Cod. Produttore ST14H2RVL0
Cod. EAN 8436572487512

Informazioni principali

  • Potenza: 14,4 W/m
  • Tensione: 24 Vdc
  • LED: 120 SMD2835/m
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 120°
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura funzionamento: -20 ~ 40 °C
  • Serie: STRAK HR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strip LED RGB. Potenza consumata: 14,4 W/m, flusso luminoso reale: 493 lm/m, efficienza luminosa: 33 lm/W. Tensione di ingresso: 24 Vdc. Temperatura di colore: RGB, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LEDs: 120, consistenza del colore: SDCM3. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con fascio estremamente ampio: 120°. Dimensioni (L X A): 5000 X 8 mm, altezza: 1,5 mm. Taglio minimo: 50 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -25 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

4

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

14,4 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

120

Potenza totale

144 W

Colore luce

RGB

regolazione costante del flusso luminoso

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Potenza lampada per piede

4,39 W

Numero di corpi luminosi per piede

36

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Temperatura colore regolabile

Continuamente variabile

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Serie

STRAK HR

STRIP 5M 14,4W/M IP20 RGB 120LED/M