Prodotti /

Cod. Rexel
L3XN2110060P206
Cod. Produttore
XN2110060P2060
Cod. EAN
8436572483859

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 14,4 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Corrente ingresso: 0,60 A
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura colore: 6000 K
  • LED per metro: 60 SMD2110
  • Flusso luminoso: 2160 lm/m
  • Serie: NAS

Documentazione tecnica

Strip LED flessibile da 5 metri con potenza di 14,4 W/m e temperatura di colore a 6000 K, ideale per illuminazione a luce bianca fredda. Dotata di 60 LED SMD2110 per metro, garantisce un flusso luminoso reale di 2160 lumen per metro con un'efficienza luminosa di 150 lm/W. La strip offre un angolo di apertura di 120 gradi e un indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando una luce uniforme e di qualità. Progettata per funzionare a tensione continua di 24 V con corrente di ingresso di 0,60 A, presenta un grado di protezione IP20 e una durata di vita di 30000 ore con 15000 cicli di accensione. Il prodotto è dimmerabile, flessibile, con installazione adesiva e possibilità di taglio minimo di 100 mm, adatto per applicazioni di illuminazione professionale e decorativa. Conforme alle normative CE e RoHS, è sicuro per il montaggio su superfici infiammabili. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: STRIP 5M 14,4W/M IP20 6000K 60LED/MLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

4 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

14,4 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

72 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2160 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

14,4 W

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

Serie

NAS

Produttore

Striscia LED 5m 14,4W/m 6000K IP20 per interni