Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XN2110060P203
Cod. Produttore
XN2110060P2030
Cod. EAN
8436572483873

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi della STRIP 5M 14,4W/M IP20 3000K 60LED/M per un'installazione efficiente e un'illuminazione di qualità.

Per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio in superficie o nella struttura
  • Compatibilità con alimentazione DC
  • Risparmio di tempo grazie alla lunghezza di 5 metri

Per il cliente finale:

  • Elevata luminosità con 60 LED/m
  • Temperatura colore calda a 3000K per un'atmosfera accogliente
  • Consumo energetico contenuto a 14,4W/m

Documentazione tecnica

Scopri la STRIP 5M 14,4W/M IP20 3000K 60LED/M, un prodotto versatile per l'illuminazione. Questa striscia LED non sostituibile offre una luminosità eccezionale con 10.000 corpi luminosi per metro, perfetta per creare atmosfere suggestive. Realizzata per un montaggio in superficie o nella struttura, è ideale per applicazioni che richiedono una tensione di alimentazione DC. Con una temperatura di colore di 3000K, aggiunge un tocco caldo e accogliente a qualsiasi ambiente. Descrizione del produttore: Scopri la STRIP 5M 14,4W/M IP20 3000K 60LED/M, un prodotto versatile per l'illuminazione. Questa striscia LED non sostituibile offre una luminosità eccezionale con 10.000 corpi luminosi per metro, perfetta per creare atmosfere suggestive. Realizzata per un montaggio in superficie o nella struttura, è ideale per applicazioni che richiedono una tensione di alimentazione DC. Con una temperatura di colore di 3000K, aggiunge un tocco caldo e accogliente a qualsiasi ambiente.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

4 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

14,4 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

72 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2115 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

14,4 W

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

NAS

Produttore

STRIP 5M 14,4W/M IP20 3000K 60LED/M