›

STRIP 5M 14,4W/M IP20 2700K CRI90 1

Cod. Rexel L3ST14H22VL0
Cod. Produttore ST14H22VL0
Cod. EAN 8436572487741

Informazioni principali

  • Potenza: 14,4 W/m
  • Tensione: 24 Vdc
  • Flusso luminoso: 1749 lm/m
  • Temperatura colore: 2700 K
  • CRI: 95+
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 5000x10x1,5 mm
  • Serie: STRAK H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strip LED monocolore alto CRI. Potenza consumata: 14,4 W, flusso luminoso reale: 1749 lm, efficienza luminosa: 121 lm/W. Tensione di ingresso: 24 Vdc. Temperatura di colore: Bianco Caldo 2700 K, indice di resa cromatica (CRI): 95. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 182, consistenza del colore: SDCM3. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con fascio estremamente ampio: 120°. Dimensioni (L XA): 5000 X 10 mm, altezza: 1,5 mm. Taglio minimo: 38,46 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -25~45°C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

14,4 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

182

Potenza totale

140 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

1749 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Potenza lampada per piede

4,39 W

Rendimento luminoso delle lampade

121 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

55

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Serie

STRAK H

STRIP 5M 14,4W/M IP20 2700K CRI90 1