Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XH2835060P202
Cod. Produttore
XH2835060P2027
Cod. EAN
8436572483668

Informazioni di prodotto

La striscia LED L3XH2835060P202 garantisce efficienza e versatilità per ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio in superficie
  • Installazione rapida grazie a design modulare
  • Alimentazione a tensione DC semplice da gestire

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto di 14,4W/m
  • Illuminazione uniforme e calda a 2700K
  • Adatta a molteplici ambienti con 60 LED/m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la striscia LED L3XH2835060P202, un prodotto della famiglia HALEN, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Questa striscia di 5 metri consuma 14,4W/m, con una temperatura di colore calda di 2700K e 60 LED per metro. È ideale per montaggi in superficie e si alimenta con tensione DC. Con una densità di 10.000 corpi luminosi per metro, garantisce un'illuminazione uniforme e accogliente, perfetta per ogni ambiente.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

14,4 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

72 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2115 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

14,4 W

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Serie

HALEN

Produttore

STRIP 5M 14,4W/M IP20 2700K 60LED/M