›

STRIP 5M 14,4W/M IP20 2700K-6000K 2

Cod. Rexel L3ST14H2BVL0
Cod. Produttore ST14H2BVL0
Cod. EAN 8436622801008

Informazioni principali

  • Potenza: 14,4 W/m
  • Lunghezza: 5 metri
  • Protezione: IP20
  • Temperatura colore: 2700K-6000K
  • Uso: interno
  • Efficienza: energetica
  • Serie: L3ST14H2BVL0
  • Applicazione: residenziale/commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Striscia LED da 5 metri con potenza di 14,4 watt per metro, ideale per illuminazione interna grazie alla protezione IP20. Offre una temperatura colore regolabile da 2700K a 6000K, permettendo di creare ambienti con luce calda o fredda a seconda delle esigenze. Questo prodotto è progettato per garantire efficienza energetica e versatilità nell’illuminazione di spazi residenziali o commerciali.
STRIP 5M 14,4W/M IP20 2700K-6000K 2