› Illuminazione

STRIP 5M 12W/M IP20 1800-3000K CRI9

Cod. Rexel L3ST12W2BVL0
Cod. Produttore ST12W2BVL0
Cod. EAN 8436572487963

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W/m
  • Tensione: 24 Vdc
  • Temperatura colore: 1800-3000 K
  • Flusso luminoso: 36-1435 lm/m
  • Indice resa cromatica: CRI > 80
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 5000x10x2 mm
  • Serie: STRAK WB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strip LED dim to warm. Potenza consumata: 12 W/m, flusso luminoso reale: 36 ~ 1435 lm/m, efficienza luminosa: 3 ~ 120 lm/W. Tensione di ingresso: 24 Vdc. Temperatura di colore: 1800 ~ 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LEDs: 168, consistenza del colore: SDCM3. Vita utile (L80B20): 50000 h. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con fascio estremamente ampio: 120°. Dimensioni (L X A): 5000 X 10 mm, altezza: 2 mm. Taglio minimo: 83,34 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -25 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

12 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

168

Potenza totale

120 W

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Flusso luminoso al metro

1435 lm

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Potenza lampada per piede

12 W

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

51

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Temperatura colore regolabile

Continuamente variabile

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

1800 ... 3000 K

Serie

STRAK WB

STRIP 5M 12W/M IP20 1800-3000K CRI9