Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XX5050060P68R
Cod. Produttore
XX5050060P68RG
Cod. EAN
8436572483996

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Grado di protezione: IP68
  • LED per metro: 60 SMD5050
  • Temperatura colore: 2700-6000 K
  • Indice resa cromatica: >80 CRI
  • Angolo di apertura: 120°
  • Serie: XUA

Documentazione tecnica

Strip LED flessibile da 5 metri con potenza di 10 W/m e 60 LED SMD5050 per metro, garantendo un'illuminazione RGB con temperatura di colore variabile da 2700 a 6000 K. Questo prodotto è dotato di un grado di protezione IP68, che lo rende resistente all'acqua e adatto a installazioni anche in ambienti umidi o esterni. La strip è dimmerabile e funziona a tensione continua di 24 V con corrente di ingresso di 0,42 A. Offre un angolo di apertura di 120°, un indice di resa cromatica superiore a 80 e una lunga durata operativa di 30.000 ore. La larghezza è di 10 mm, il peso di 200 g, con possibilità di taglio minimo ogni 100 mm e collegamento fino a 10 metri. Adesiva e facile da installare, è conforme alle normative CE e RoHS, con marcatura EMC e idonea al montaggio su superfici infiammabili. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri la STRIP 5M 10W/M IP68 RGB 60LED/M 505, un'illuminazione versatile e innovativa. Questa striscia LED non sostituibile offre un'illuminazione vivace e colorata, perfetta per ogni ambiente. Con un'installazione semplice in superficie o nella struttura, è progettata per resistere alle intemperie grazie alla sua classificazione IP68. La STRIP è alimentata a tensione DC e presenta 10 LED per metro, garantendo un'illuminazione uniforme e brillante. Ideale per creare atmosfere uniche.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

12 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

4

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

3,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP68

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

10 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

50 W

Colore luce

RGB

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

10 W

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

Continuamente variabile

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Serie

XUA

Produttore

STRIP LED 5M 10W/M RGB IP68 60LED/M per installazione esterna