Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XM5050060P683
Cod. Produttore
XM5050060P6830
Cod. EAN
8436572483620

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Grado protezione: IP68
  • Temperatura colore: 3000 K
  • LED per metro: 60
  • Flusso luminoso: 870 lm/m
  • Serie: MANA
  • Indice resa cromatica: >80

Documentazione tecnica

Strip LED flessibile da 5 metri con potenza di 10 W/m e 60 LED SMD5050 per metro, progettata per offrire un'illuminazione a luce bianco caldo con temperatura colore di 3000 K. Questo prodotto garantisce un'elevata efficienza luminosa reale di 87 lm/W e un flusso luminoso di 870 lm/m, con un angolo di apertura di 120 gradi e un indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando una luce naturale e uniforme. La strip è dotata di grado di protezione IP68, che la rende impermeabile e adatta a installazioni in ambienti umidi o esterni. Alimentata a 24 V in corrente continua, supporta una regolazione dimmerabile e ha una durata di vita stimata di 30.000 ore con 15.000 cicli di accensione. Facile da installare grazie al supporto adesivo e tagliabile ogni 100 mm, è ideale per applicazioni di illuminazione tecnica e decorativa in ambito elettrico. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri la STRIP 5M 10W/M IP68 3000K 60LED/M 5, un'illuminazione versatile e resistente. Questa striscia LED non sostituibile offre una luminosità eccezionale con 10 LED per metro, perfetta per ambienti interni ed esterni. Realizzata in materiale di alta qualità, è progettata per un montaggio in superficie, garantendo un'installazione semplice e rapida. Con una temperatura di colore di 3000K, crea un'atmosfera calda e accogliente. Ideale per ogni progetto di illuminazione.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

12 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

3,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP68

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

10 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

50 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

870 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

10 W

Rendimento luminoso delle lampade

87 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

MANA

Produttore

STRIP LED 5M 10W/M 3000K IP68 montaggio superficie interno esterno