›

STRIP 5M 10W/M IP65 4000K CRI90 COB

Cod. Rexel L3ST10C64VL0
Cod. Produttore ST10C64VL0
Cod. EAN 8436572487918

Informazioni principali

  • Potenza: 10W/m
  • Lunghezza: 5 metri
  • Indice protezione: IP65
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Tecnologia: COB
  • Applicazione: Interni/esterni
  • Serie: L3ST10C64VL0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Striscia LED da 5 metri con potenza di 10 watt per metro, ideale per applicazioni di illuminazione continua e uniforme. Caratterizzata da un indice di protezione IP65, garantisce resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, adatta per ambienti interni ed esterni. La temperatura colore di 4000K offre una luce bianca naturale, mentre un indice di resa cromatica CRI90 assicura una riproduzione fedele dei colori. La tecnologia COB (Chip on Board) permette una distribuzione luminosa omogenea, rendendo questa striscia LED una soluzione efficiente e versatile per progetti di illuminazione professionale.
STRIP 5M 10W/M IP65 4000K CRI90 COB