Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XM5050060P654
Cod. Produttore
XM5050060P6540
Cod. EAN
8436572483590

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W/m
  • Tensione: 24 V DC
  • LED: 60 LED/m SMD5050
  • Temperatura: 4000 K
  • Protezione: IP65
  • Flusso luminoso: 900 lm/m
  • Durata: 30000 h L80B10
  • Serie: MANA

Documentazione tecnica

Strip LED flessibile da 5 metri con potenza di 10 W/m e temperatura di colore di 4000K, che emette una luce bianco neutro uniforme grazie a 60 LED SMD5050 per metro. Garantisce un flusso luminoso reale di 900 lumen per metro con un'efficienza luminosa di 90 lm/W, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Il prodotto presenta un grado di protezione IP65, che lo rende resistente a polvere e acqua, adatto per installazioni sia interne che esterne. La strip è dimmerabile, con un angolo di apertura di 120 gradi e una durata stimata di 30.000 ore con mantenimento dell'80% della luminosità. La larghezza è di 10 mm, è adesiva e può essere tagliata ogni 100 mm per adattarsi a diverse esigenze di installazione. La tensione di alimentazione è di 24 V in corrente continua, con classe di isolamento III. Conforme alle normative CE e RoHS, è sicura per il montaggio su superfici infiammabili. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri la STRIP 5M 10W/M IP65 4000K 60LED/M 5, una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità. Realizzata con LED non sostituibile, questa striscia offre una luminosità di 10.000 corpi luminosi per metro, garantendo un'illuminazione brillante e uniforme. Con una protezione IP65, è perfetta per ambienti interni ed esterni. Il design da montare in superficie la rende ideale per qualsiasi struttura, mentre la tensione di alimentazione DC assicura efficienza energetica.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

10 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

50 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

900 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

10 W

Rendimento luminoso delle lampade

90 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

MANA

Produttore

STRIP LED 5M 10W/M IP65 4000K 60LED/M montaggio superficie interni esterni