›

STRIP 5M 10W/M IP65 3000K CRI90 COB

Cod. Rexel L3ST10C63VL0
Cod. Produttore ST10C63VL0
Cod. EAN 8436572487901

Informazioni principali

  • Potenza: 10 W/m
  • Lunghezza: 5 metri
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Temperatura colore: 3000K
  • Grado protezione: IP65
  • Tecnologia: COB
  • Applicazione: Interni/esterni
  • Serie: L3ST10C63VL0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Striscia LED da 5 metri con potenza di 10 watt per metro, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Il grado di protezione IP65 rende questo prodotto resistente all'acqua e alla polvere, ideale per ambienti sia interni che esterni. La temperatura colore di 3000K assicura una luce calda e accogliente, mentre l'indice di resa cromatica CRI90 valorizza i colori naturali degli oggetti illuminati. La tecnologia COB (Chip on Board) offre una luce continua e priva di punti visibili, perfetta per applicazioni di design e illuminazione funzionale.
STRIP 5M 10W/M IP65 3000K CRI90 COB