Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XM5050060P653
Cod. Produttore
XM5050060P6530
Cod. EAN
8436572483606

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Grado protezione: IP65
  • LED per metro: 60 SMD5050
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 870 lm/m
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Serie: MANA

Documentazione tecnica

Strip LED flessibile da 5 metri con potenza di 10 W/m e temperatura di colore 3000K, ideale per illuminazione a luce calda. Dotata di 60 LED SMD5050 per metro, garantisce un flusso luminoso reale di 870 lumen per metro con un'efficienza luminosa di 87 lm/W. La strip è protetta da un grado IP65, che la rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua, adatta quindi anche ad ambienti esterni o umidi. La tecnologia LED integrata è non sostituibile e la strip è dimmerabile, consentendo regolazioni di intensità luminosa. La larghezza di 10 mm e il formato adesivo flessibile ne facilitano l'installazione su diverse superfici. È progettata per funzionare con alimentazione a tensione continua (DC) a 24 V e presenta una lunga durata di 30.000 ore con un indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo una luce uniforme e di qualità. L'angolo di apertura di 120° assicura un'illuminazione ampia e uniforme. La strip è certificata CE, conforme alla normativa RoHS e adatta al montaggio su superfici infiammabili. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri la striscia luminosa L3XM5050060P653, un prodotto versatile della famiglia MANA. Realizzata in materiale di alta qualità, questa striscia da 5 metri offre un'illuminazione potente con una potenza di 10W per metro. Con una temperatura di colore di 3000K e 60 LED per metro, crea un'atmosfera calda e accogliente. La sua classificazione IP65 la rende resistente all'acqua, perfetta per installazioni in ambienti interni ed esterni. Facile da montare in superficie, è ideale per ogni progetto di illuminazione.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

10 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

50 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

870 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

10 W

Rendimento luminoso delle lampade

87 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

MANA

Produttore

Striscia LED 5m 10W/m 60 LED/m IP65 Interno/Esterno 3000K