Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XX5050060P2RW
Cod. Produttore
XX5050060P20RW
Cod. EAN
8436572484009

Informazioni di prodotto

La STRIP 5M 10W/M IP20 RGB+W 60LED/M 5 offre soluzioni di illuminazione versatili e di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al montaggio in superficie
  • Risparmio di tempo con un prodotto pronto all’uso e non sostituibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione vibrante con colori RGB e bianco
  • Efficienza energetica con soli 10W/m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la STRIP 5M 10W/M IP20 RGB+W 60LED/M 5, un prodotto innovativo della famiglia XUA. Realizzata in materiale di alta qualità, questa striscia LED non sostituibile offre un'illuminazione vibrante e versatile grazie alla sua gamma di colori RGB e bianco. Progettata per un montaggio in superficie, è ideale per creare atmosfere uniche in qualsiasi ambiente. Con 10 LED per metro, questa striscia garantisce una luminosità eccezionale, perfetta per ogni progetto di illuminazione.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

5

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

10 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

50 W

Colore luce

RGBW

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

10 W

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

Continuamente variabile

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

XUA

Produttore

STRIP 5M 10W/M IP20 RGB+W 60LED/M 5