Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XX5050060P20R
Cod. Produttore
XX5050060P20RG
Cod. EAN
8436572483972

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W/m
  • Tensione: 24 V
  • LED per metro: 60 SMD5050
  • Indice resa cromatica: >80 CRI
  • Grado protezione: IP20
  • Angolo apertura: 120°
  • Durata vita: 30.000 h
  • Serie: XUA

Documentazione tecnica

Strip LED flessibile da 5 metri con potenza di 10 W/m e 60 LED RGB per metro di tipo SMD5050, ideale per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale. Offre una temperatura di colore variabile da 2700 a 6000 K con indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo una luce di qualità e brillantezza elevata. Il prodotto è dimmerabile, con angolo di apertura di 120 gradi e una durata di vita stimata di 30.000 ore L80B10. Funziona a tensione continua di 24 V con corrente di ingresso di 0,42 A, classe di isolamento III e grado di protezione IP20. La striscia è adesiva, tagliabile ogni 100 mm e collegabile fino a 10 metri, con possibilità di montaggio su superfici infiammabili. Conforme alle normative CE e RoHS, presenta un design sottile di 10 mm di larghezza e peso di 100 grammi, adatto a molteplici soluzioni di illuminazione elettrica. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La STRIP 5M 10W/M IP20 RGB 60LED/M 505 è un'illuminazione versatile e innovativa, ideale per creare atmosfere uniche. Realizzata con LED non sostituibili, offre un'illuminazione potente di 10W per metro. Questo nastro luminoso è progettato per un montaggio in superficie, rendendolo perfetto per diverse applicazioni. Con una densità di 10.000 corpi luminosi per metro, la STRIP garantisce un'illuminazione uniforme e vivace. Scegli la qualità e la funzionalità per i tuoi progetti di illuminazione.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

4

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

10 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

50 W

Colore luce

RGB

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

10 W

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

Continuamente variabile

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Serie

XUA

Produttore

STRIP LED 5M 10W/M RGB 60LED/M IP20 montaggio superficie