Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XM5050060P203
Cod. Produttore
XM5050060P2030
Cod. EAN
8436572483576

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura colore: 3000 K
  • LED per metro: 60 SMD5050
  • Flusso luminoso: 870 lm/m
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Serie: MANA

Documentazione tecnica

Strip LED flessibile di 5 metri con potenza di 10 W/m, temperatura di colore 3000K e indice di resa cromatica superiore a 80, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione calda e uniforme. Dotata di 60 LED SMD5050 per metro, garantisce un flusso luminoso reale di 870 lm/m con un angolo di apertura di 120 gradi e una durata di 30.000 ore. Alimentata a 24 V DC con classe di isolamento III, presenta un grado di protezione IP20 e può essere regolata tramite dimmer. La striscia è adesiva, flessibile, tagliabile ogni 100 mm e collegabile fino a 10 metri, adatta per installazioni su superfici infiammabili. Efficienza luminosa reale di 87 lm/W con simmetria ottica e certificazioni CE e RoHS. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La STRIP 5M 10W/M IP20 3000K 60LED/M 5 è una soluzione illuminante versatile e innovativa, ideale per ogni ambiente. Realizzata in materiale di alta qualità, questa striscia LED non sostituibile offre un'illuminazione calda a 3000K, perfetta per creare atmosfere accoglienti. Con una classificazione IP20, è progettata per un montaggio in superficie, garantendo un'installazione semplice e rapida. Con 10 LED per metro, offre una luminosità eccezionale, rendendola perfetta per decorazioni e illuminazione funzionale.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

10 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

50 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

870 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

10 W

Rendimento luminoso delle lampade

87 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

MANA

Produttore

STRIP LED 5M 10W/M 3000K IP20 montaggio superficie