›

STRIP 50M 9,6W/M IP20 3000K 80LED/M

Cod. Rexel L3ST96X23VL5
Cod. Produttore ST96X23VL5
Cod. EAN 8436572488366

Informazioni principali

  • Potenza: 9,6 W/m
  • Tensione: 24 V DC
  • Protezione: IP20
  • Temperatura colore: 3000 K
  • LED per metro: 80 SMD2835
  • Flusso luminoso: 1565 lm/m
  • Serie: STRAK X
  • Dimensioni: 50m x 10mm x 1mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Striscia LED da 50 metri progettata per il montaggio esterno o incassato, alimentata a tensione continua DC 24V. Offre una luce calda a 3000K con 80 LED per metro, garantendo un'illuminazione uniforme e intensa con una potenza di 9,6W per metro. Il prodotto è dotato di LED non sostituibili e presenta un grado di protezione IP20, adatto per ambienti interni. Ideale per soluzioni di illuminazione decorativa o funzionale, combina efficienza energetica e qualità luminosa in un formato flessibile e versatile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

50000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

9,6 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

80

Potenza totale

96 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

1560 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Potenza lampada per piede

2,92 W

Rendimento luminoso delle lampade

163 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

24

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

STRAK X

STRIP 50M 9,6W/M IP20 3000K 80LED/M